Qualfast

M14X110 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6001110F

MPN:

07000.140.110

Ft5600.00

ÁFA nélkül

Ft7112.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile
    applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    12mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    25

    EAN

    5036140302518

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    21mm

    Fej mélysége

    14mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    110mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M14

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs