noscriptQualfast M12 X 45 BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ SÜLLYESZTETT FEJŰ CSAVAR, HORGANYZOTT . | Cromwell Tools

Qualfast

M12 X 45 BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ SÜLLYESZTETT FEJŰ CSAVAR, HORGANYZOTT

SKU:

QFT6041005F

MPN:

.

Ft113.65

ÁFA nélkül

Ft144.34

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9.
    Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For applications that require a flush finished surface. Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.
    Dimensions to DIN7991


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    50

    EAN

    5036140310179

    Fej alakja

    Süllyesztett

    Felületkezelés

    Horganyzott

    fokozat

    10.9

    Hossz

    45mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M12

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs