Qualfast

M12X30 BKNY CSAVAR, ALACSONY FEJŰ(GR-8.8)

SKU:

QFT6009112C

MPN:

07080.120.030

Ft86.00

ÁFA nélkül

Ft109.22

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 8.8. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. DIN 7984.
    *Supplied Low Head


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    10mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    100

    EAN

    5036140303867

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    18mm

    Fej mélysége

    12mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    8.8

    Hossz

    30mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M12

    Szabványoknak megfelet

    DIN 7984

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs