noscriptQualfast M12X130 BKNY CSAVAR A2 (GR-50) 51050.120.130 | Cromwell Tools

Qualfast

M12X130 BKNY CSAVAR A2 (GR-50)

SKU:

QFT6001468W

MPN:

51050.120.130

Ft914.00

ÁFA nélkül

Ft1160.78

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    Socket Head Cap Screw
    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1
    Minimum Grade - 50
    Suitable for all high tensile applications.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Behajtófej mérete

    10mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    25

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    18mm

    Fej mélysége

    12mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    50

    Hossz

    130mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M12

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs