Qualfast

M12X12 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6001064X

MPN:

.

Ft637.56

ÁFA nélkül

Ft809.70

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Manufactured from class 12.9 high-grade alloy steel, these M12 ISO metric thread screws are suited for all high tensile applications. With a hexagon socket, each fastener has an as-produced finish, a maximum operating temperature of 300°C and a minimum proof load of 970 MPA. Available in a range of lengths to suit your requirements.


    Features and Benefits
    • Deep head allows for optimum loadability and prevents the frequency of cam out
    • Manufactured from class 12.9 alloy steel making for a durable product
    • Available in a variety of lengths to suit your specific needs
    • As produced finish gives the product some bolstered shelf life


    Typical Applications
    • DIY
    • Construction
    • Automotive
    • Engineering


    Standards
    • DIN 912
    • ISO 4762


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    10mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    100

    EAN

    5036140302457

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    18mm

    Fej mélysége

    12mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    12mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M12

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs