Ft307.00
ÁFA nélkül
Ft389.89
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Manufactured from class 12.9 high-grade alloy steel, these M12 ISO metric thread screws are suited for all high tensile applications. With a hexagon socket, each fastener has an as-produced finish, a maximum operating temperature of 300°C and a minimum proof load of 970 MPA. Available in a range of lengths to suit your requirements.
Features and Benefits
• Deep head allows for optimum loadability and prevents the frequency of cam out
• Manufactured from class 12.9 alloy steel making for a durable product
• Available in a variety of lengths to suit your specific needs
• As produced finish gives the product some bolstered shelf life
Typical Applications
• DIY
• Construction
• Automotive
• Engineering
Standards
• DIN 912
• ISO 4762
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Behajtófej mérete | 10mm |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 50 |
EAN | 5036140037588 |
Fej alakja | Hengeres |
Fej átmérője | 18mm |
Fej mélysége | 12mm |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 12.9 |
Hossz | 110mm |
menet | Metrikus |
Menet mérete | M12 |
Szabványoknak megfelet | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |