Ft123.00
ÁFA nélkül
Ft156.21
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 8.8. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. DIN 7984.
*Supplied Low Head
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Behajtófej mérete | 8mm |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 100 |
EAN | 5036140303836 |
Fej alakja | Hengeres |
Fej átmérője | 16mm |
Fej mélysége | 10mm |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 8.8 |
Hossz | 70mm |
menet | Metrikus |
Menet mérete | M10 |
Szabványoknak megfelet | DIN 7984 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |