Qualfast

M10 X 70 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9) BZP

SKU:

QFT6008142T

MPN:

QFT-600-8142T

Ft205.56

ÁFA nélkül

Ft261.06

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile
    applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Ötvözött acél

    Behajtófej mérete

    8mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    100

    EAN

    5036140303317

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    16mm

    Fej mélysége

    10mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    70mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M10

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs