Qualfast

M10 X 70 FÉLGÖMBFEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (10.9)

SKU:

QFT6040257T

MPN:

07150.100.070

Ft193.00

ÁFA nélkül

Ft245.11

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. For high tensile applications. For materials that are too thin to countersink. Low head profile for a smooth finished appearance. Also suitable for non-critical loading requiring heat treated fasteners.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    100

    EAN

    5036140309760

    Fej alakja

    Gomb

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    10.9

    Hossz

    70mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M10

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs