Qualfast

M10X30 BKNY CSAVAR, ALACSONY FEJŰ(GR-8.8)

SKU:

QFT6009094E

MPN:

07080.100.030

Ft63.00

ÁFA nélkül

Ft80.01

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 8.8. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. DIN 7984.
    *Supplied Low Head


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    8mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    4044521291642

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    16mm

    Fej mélysége

    10mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    8.8

    Hossz

    30mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M10

    Szabványoknak megfelet

    DIN 7984

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs