noscriptQualfast M10X25 BKNY CSAVAR A2 (GR-70) 51050.100.025 | Cromwell Tools

Qualfast

M10X25 BKNY CSAVAR A2 (GR-70)

SKU:

QFT6001463H

MPN:

51050.100.025

Ft11600.00

ÁFA nélkül

Ft14732.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Socket Head Cap Screw
    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1
    Minimum Grade - 50
    Suitable for all high tensile applications.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Behajtófej mérete

    8mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    100

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    16mm

    Fej mélysége

    10mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    70

    Hossz

    25mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M10

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs