Qualfast

M10 X 20 FÉLGÖMBFEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (10.9)

SKU:

QFT6040251D

MPN:

07150.100.020

Ft5000.00

ÁFA nélkül

Ft6350.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. For high tensile applications. For materials that are too thin to countersink. Low head profile for a smooth finished appearance. Also suitable for non-critical loading requiring heat treated fasteners.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140309708

    Fej alakja

    Gomb

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    10.9

    Hossz

    20mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M10

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs