Qualfast

M10X160 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6001061T

MPN:

07000.100.160

Ft367.00

ÁFA nélkül

Ft466.09

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    These hexagon socket head cap screws are suited for all high-tensile applications. Manufactured from a high-grade alloy steel (grade 12.9) with an as-produced finish, that provides some additional shelf life but no lasting protection against corrosion. Each screw has a maximum operating temperature of 300°C and is ISO metric threaded with an M10 thread size. Available in varying lengths to suit your desired application.


    Features and Benefits
    • Manufactured from 12.9 grade steel which makes for a durable and robust product
    • Quenched and tempered steel offers additional protection against wear and tear
    • Available in varying lengths to suit your specific application
    • Deep head allows for optimum loadability and decreases cam out


    Typical Applications
    • Engineering
    • Automotive
    • DIY
    • Plumbing


    Standards
    • BS EN ISO 898/1
    • DIN 912
    • ISO 4762


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    8mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    25

    EAN

    5036140221628

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    16mm

    Fej mélysége

    10mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    160mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M10

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs