noscriptQualfast M10X110 BKNY CSAVAR A2 (GR-50) 51050.100.110 | Cromwell Tools

Qualfast

M10X110 BKNY CSAVAR A2 (GR-50)

SKU:

QFT6001464S

MPN:

51050.100.110

Ft423.00

ÁFA nélkül

Ft537.21

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    Socket Head Cap Screw
    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1
    Minimum Grade - 50
    Suitable for all high tensile applications.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Behajtófej mérete

    8mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    50

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    16mm

    Fej mélysége

    10mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    50

    Hossz

    110mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M10

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs