noscriptQualfast M1.6 X 6 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9) 07000.016.006 | Cromwell Tools

Qualfast

M1.6 X 6 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6000906G

MPN:

07000.016.006

Ft17.00

ÁFA nélkül

Ft21.59

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile
    applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    1.5mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    100

    EAN

    5036140302181

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    3mm

    Fej mélysége

    1.6mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    6mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M1.6

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs