Ft560.89
ÁFA nélkül
Ft712.33
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
Dimensions to BS 2470
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Ötvözött acél |
Behajtófej mérete | 10 tonnákmm |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 200 |
EAN | 5036140304383 |
Fej alakja | Hengeres |
Fej átmérője | 0.140mm |
Fej mélysége | 0.087mm |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 12.9 |
Hossz | 3/4 UNF |
menet | BA |
Menet mérete | No.8 |
Szabványoknak megfelet | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |