noscriptQualfast 8BAX1/2 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9) QFT-601-0465T | Cromwell Tools

Qualfast

8BAX1/2 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6010465T

MPN:

QFT-601-0465T

Ft231.56

ÁFA nélkül

Ft294.08

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
    Dimensions to BS 2470


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Ötvözött acél

    Behajtófej mérete

    10 tonnákmm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140304376

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    0.140mm

    Fej mélysége

    0.087mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    menet

    BA

    Menet mérete

    No.8

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs