noscriptQualfast 5/16BSWx1.1/4 SKT C/SUNKHEADSCREW (GR-10.9) QFT-605-1906C | Cromwell Tools

Qualfast

5/16BSWx1.1/4 SKT C/SUNKHEADSCREW (GR-10.9)

SKU:

QFT6051906C

MPN:

QFT-605-1906C

Ft234.06

ÁFA nélkül

Ft297.26

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For applications that require a flush finished surface. Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.
    Dimensions to BS 2470 - DIN 7991


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    100

    EAN

    5036140312456

    Fej alakja

    Süllyesztett

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    10.9

    Hossz

    10 mm Anyamutató

    menet

    BSW

    Menet mérete

    5/16 hüvelyk

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs