noscriptQualfast 5/16BSFX1.1/2 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9) QFT-601-0535M | Cromwell Tools

Qualfast

5/16BSFX1.1/2 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6010535M

MPN:

QFT-601-0535M

Ft210.75

ÁFA nélkül

Ft267.65

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Ötvözött acél

    Behajtófej mérete

    7/32mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140304642

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    0.437mm

    Fej mélysége

    0.312mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    1.1/2in.

    menet

    BSF

    Menet mérete

    5/16 hüvelyk

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs