noscriptQualfast 4BAX1. HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9) QFT-601-0440S | Cromwell Tools

Qualfast

4BAX1. HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6010440S

MPN:

QFT-601-0440S

Ft7332.00

ÁFA nélkül

Ft9311.64

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
    Dimensions to BS 2470


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Ötvözött acél

    Behajtófej mérete

    3/32mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140304260

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    0.219mm

    Fej mélysége

    0.142mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    1 hüvelyk

    menet

    BA

    Menet mérete

    No.4

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs