Ft359.53
ÁFA nélkül
Ft456.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
High Grade Alloy Steel to Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Behajtófej mérete | 5/16mm |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 100 |
EAN | 5036140305502 |
Fej alakja | Hengeres |
Fej átmérője | 0.562mm |
Fej mélysége | 0.375mm |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 12.9 |
Hossz | 2.1/4in. |
menet | BSW |
Menet mérete | 3/8 hüvelyk |
Szabványoknak megfelet | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |