Ft1122.36
ÁFA nélkül
Ft1425.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Socket Head Cap Screws
UNF
Grade 12.9
Self Colour
ANSI B18.3 (BS2470 1936 Ser.)
High Grade Alloy Steel Suitable for all high tensile applications.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Ötvözött acél |
Behajtófej mérete | 9/16mm |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 5 |
EAN | 5036140307407 |
Fej alakja | Hengeres |
Fej átmérője | 1.000mm |
Fej mélysége | 0.750mm |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 12.9 |
Hossz | 2 hüvelyk |
menet | Trioxon |
Menet mérete | 3/4 UNF |
Szabványoknak megfelet | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |