Qualfast

3/4UNCX3 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6011458Q

MPN:

.

Ft2898.51

ÁFA nélkül

Ft3681.11

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Socket Head Cap Screws
    UNC
    Alloy Steel - Self Colour
    ANSI B18.3 (BS2470 1936 Ser.)
    Grade 12.9.
    Suitable for all high tensile applications.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Ötvözött acél

    Behajtófej mérete

    9/16mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    5

    EAN

    5036140072541

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    1.000mm

    Fej mélysége

    0.750mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    3 hüvelykes Munkaszorító

    menet

    Vágóbitek

    Menet mérete

    3/4 UNF

    Szabványoknak megfelet

    BS 2470

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs