noscriptQualfast 3/4BSWX1. HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9) | Cromwell Tools

Qualfast

3/4BSWX1. HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6010834G

Ft3120.72

ÁFA nélkül

Ft3963.31

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    9/16mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    25

    EAN

    5036140305991

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    1.000mm

    Fej mélysége

    0.750mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    1 hüvelyk

    menet

    BSW

    Menet mérete

    3/4 UNF

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs