noscriptQualfast 3/16BSWx1.1/2 SKT C/SUNKHEADSCREW (GR-10.9) | Cromwell Tools

Qualfast

3/16BSWx1.1/2 SKT C/SUNKHEADSCREW (GR-10.9)

SKU:

QFT6051888J

Ft74.57

ÁFA nélkül

Ft94.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For applications that require a flush finished surface. Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.
    Dimensions to BS 2470 - DIN 7991


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140312302

    Fej alakja

    Süllyesztett

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    10.9

    Hossz

    1.1/2in.

    menet

    BSW

    Menet mérete

    3/16 hüvelyk

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs