Ft953.56
ÁFA nélkül
Ft1211.02
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
High Grade Alloy Steel to Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Ötvözött acél |
Behajtófej mérete | 5/32mm |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 200 |
EAN | 5036140304437 |
Fej alakja | Hengeres |
Fej átmérője | 0.312mm |
Fej mélysége | 0.187mm |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 12.9 |
Hossz | 1.1/2in. |
menet | BSF |
Menet mérete | 3/16 hüvelyk |
Szabványoknak megfelet | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |