Ft199.41
ÁFA nélkül
Ft253.25
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
Dimensions to BS 2470
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Ötvözött acél |
Behajtófej mérete | 5/32mm |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 200 |
EAN | 5036140304130 |
Fej alakja | Hengeres |
Fej átmérője | 0.312mm |
Fej mélysége | 0.187mm |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 12.9 |
Hossz | 5/8 hüvelyk |
menet | BA |
Menet mérete | 2 hüvelyk |
Szabványoknak megfelet | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |