Qualfast

2BAX1/2 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6010414Q

MPN:

QFT-601-0414Q

Ft7284.00

ÁFA nélkül

Ft9250.68

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (38)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
    Dimensions to BS 2470


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Ötvözött acél

    Behajtófej mérete

    5/32mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140304123

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    0.312mm

    Fej mélysége

    0.187mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    menet

    BA

    Menet mérete

    2 hüvelyk

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs