noscriptQualfast 1.BSWX6. HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

1.BSWX6. HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6010886V

MPN:

.

Ft14632.72

ÁFA nélkül

Ft18583.55

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (15)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    5/8mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    5

    EAN

    5036140306257

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    1.312mm

    Fej mélysége

    1.000mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    6in.

    menet

    BSW

    Menet mérete

    1 hüvelyk

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs