Ft9999.99
ÁFA nélkül
Ft12699.99
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Manufactured from A2 high grade alloy stainless steel, this range of imperial sized cap screws are suitable for all high tensile applications. The products all possess a hexagon socket head, a plain finish and are UNF threaded.
Features and Benefits
• Suited for all high tensile applications for versatility of use
• Available in a range of imperial sizes to suit a range of needs and applications
• Manufactured from A2 stainless steel for optimum durability
• Deep head for optimum loadability
• Min. Proof Load 970 MPA
Typical Applications
• Construction
• Engineering
• DIY
Standards
• ISO 4762
• DIN 912
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Behajtófej mérete | 3/16mm |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 100 |
Fej alakja | Hengeres |
Fej átmérője | 0.375mm |
Fej mélysége | 0.250mm |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | F837B |
Hossz | 3/4 UNF |
menet | Trioxon |
Menet mérete | 1/4 hüvelyk |
Szabványoknak megfelet | DIN 912 |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |