noscriptQualfast 1/4UNFX1/2 BKNY CSAVAR 1936SER A2 U51041.025.0050 | Cromwell Tools

Qualfast

1/4UNFX1/2 BKNY CSAVAR 1936SER A2

SKU:

QFT6011668F

MPN:

U51041.025.0050

Ft999999.00

ÁFA nélkül

Ft1269998.73

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Manufactured from A2 high grade alloy stainless steel, this range of imperial sized cap screws are suitable for all high tensile applications. The products all possess a hexagon socket head, a plain finish and are UNF threaded.


    Features and Benefits
    • Suited for all high tensile applications for versatility of use
    • Available in a range of imperial sizes to suit a range of needs and applications
    • Manufactured from A2 stainless steel for optimum durability
    • Deep head for optimum loadability
    • Min. Proof Load 970 MPA


    Typical Applications
    • Construction
    • Engineering
    • DIY


    Standards
    • ISO 4762
    • DIN 912


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Behajtófej mérete

    3/16mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    100

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    0.375mm

    Fej mélysége

    0.250mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    F837B

    Hossz

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    menet

    Trioxon

    Menet mérete

    1/4 hüvelyk

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs