noscriptQualfast 1/4UNFX1.1/2 SÜLLYESZTETT FEJŰBELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (10.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

1/4UNFX1.1/2 SÜLLYESZTETT FEJŰBELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (10.9)

SKU:

QFT6052394Q

MPN:

.

Ft200.66

ÁFA nélkül

Ft254.84

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For applications that require a flush finished surface. Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.
    Dimensions to BS 2470


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    100

    EAN

    5036140313415

    Fej alakja

    Süllyesztett

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    10.9

    Hossz

    1.1/2in.

    menet

    Trioxon

    Menet mérete

    1/4 hüvelyk

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs