Qualfast

1/4UNCX3/4 FÉLGÖMBFEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR A2

SKU:

QFT6050242J

MPN:

U51030.025.0075

Ft999999.00

ÁFA nélkül

Ft1269998.73

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9.
    Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
    For materials that are too thin to countersink. Low head profile for a smooth finished appearance. Also suitable for non-critical loading requiring heat treated fasteners.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    100

    Fej alakja

    Gomb

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    70

    Hossz

    3/4 UNF

    menet

    Vágóbitek

    Menet mérete

    1/4 hüvelyk

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs