noscriptQualfast 1/4UNCX1/2 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9) | Cromwell Tools

Qualfast

1/4UNCX1/2 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6011351D

Ft1893.00

ÁFA nélkül

Ft2404.11

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (11)

    A termék részletei

    Socket Head Cap Screws
    UNC
    Alloy Steel - Self Colour
    ANSI B18.3 (BS2470 1936 Ser.)
    Grade 12.9.
    Suitable for all high tensile applications.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Ötvözött acél

    Behajtófej mérete

    3/16mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    100

    EAN

    5036140038325

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    0.375mm

    Fej mélysége

    0.250mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    menet

    Vágóbitek

    Menet mérete

    1/4 hüvelyk

    Szabványoknak megfelet

    BS 2470

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs