Ft5612.00
ÁFA nélkül
Ft7127.24
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
High Grade Alloy Steel to BS 2740 Grade 10.9.
Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For materials that are too thin to countersink. Low head profile for a smooth finished appearance. Also suitable for non-critical loading requiring heat treated fasteners.
UNC/UNF Dimensions to ANSI B 18.3
BSW/BA Dimensions to BS 2470
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 200 |
EAN | 5036140311305 |
Fej alakja | Gomb |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 10.9 |
Hossz | 3/8 hüvelyk |
menet | BSW |
Menet mérete | 1/4 hüvelyk |
UNSPSC Code | 31161501 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |