noscriptQualfast 1/2UNCX2.1/2 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9) | Cromwell Tools

Qualfast

1/2UNCX2.1/2 HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6011416X

Ft526.75

ÁFA nélkül

Ft668.97

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Socket Head Cap Screws
    UNC
    Alloy Steel - Self Colour
    ANSI B18.3 (BS2470 1936 Ser.)
    Grade 12.9.
    Suitable for all high tensile applications.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Ötvözött acél

    Behajtófej mérete

    3/8mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    10

    EAN

    5036140038516

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    0.750mm

    Fej mélysége

    0.500mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    2.1/2 hüvelyk

    menet

    Vágóbitek

    Menet mérete

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    Szabványoknak megfelet

    BS 2470

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs