noscriptQualfast 1/2BSWX4. HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9) 07200.127.100 | Cromwell Tools

Qualfast

1/2BSWX4. HENGERES FEJŰ BELSŐKULCSNYÍLÁSÚ CSAVAR (12.9)

SKU:

QFT6010803H

MPN:

07200.127.100

Ft786.00

ÁFA nélkül

Ft998.22

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (38)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Behajtófej mérete

    3/8mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    25

    EAN

    5036140305786

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej átmérője

    0.750mm

    Fej mélysége

    0.500mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    4 hüvelyk

    menet

    BSW

    Menet mérete

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    Szabványoknak megfelet

    DIN 912

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs