noscriptQualfast 1/2BSFx1.1/2 SKT C/SUNK HEADSCREW(GR-10.9) QFT-605-1792V | Cromwell Tools

Qualfast

1/2BSFx1.1/2 SKT C/SUNK HEADSCREW(GR-10.9)

SKU:

QFT6051792V

MPN:

QFT-605-1792V

Ft4572.66

ÁFA nélkül

Ft5807.28

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For applications that require a flush finished surface. Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.
    Dimensions to BS 2470


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    100

    EAN

    5036140312234

    Fej alakja

    Süllyesztett

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    10.9

    Hossz

    1.1/2in.

    menet

    BSF

    Menet mérete

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    UNSPSC Code

    31161501

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs