Qualfast

M8X10X20 BKNY ILLESZTŐCSAVAR H8 (GR-12.9)

SKU:

QFT6100820L

MPN:

07117.080.020

Ft450.00

ÁFA nélkül

Ft571.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Magasan ötvözött acél, BS EN ISO 898/1 szabv. szerint. Szilárdság 12.9.
    Költséges alkatrészek - tengelyek, forgócsapok, csapszegek, forgattyúcsapok - helyettesítsére. Használatos öntőformák rögzítésére.
    Maximális üzemeltetési hőmérséklet (natúr): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtófej mérete

    5mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    50

    EAN

    5036140054059

    Fej átmérője

    16mm

    Fej mélysége

    7mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    20

    menet

    Metrikus

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M8

    Teljes átmérő (mm)

    10mm

    UNSPSC Code

    31161517

    Vezető szabvány

    DIN 610