Qualfast

M6X8X50 BKNY ILLESZTŐCSAVAR H8 (GR-12.9)

SKU:

QFT6100650J

MPN:

07117.060.050

Ft973.00

ÁFA nélkül

Ft1235.71

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    Magasan ötvözött acél, BS EN ISO 898/1 szabv. szerint. Szilárdság 12.9.
    Költséges alkatrészek - tengelyek, forgócsapok, csapszegek, forgattyúcsapok - helyettesítsére. Használatos öntőformák rögzítésére.
    Maximális üzemeltetési hőmérséklet (natúr): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtófej mérete

    4mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    50

    EAN

    5036140054035

    Fej átmérője

    13mm

    Fej mélysége

    5.5mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    50

    menet

    Metrikus

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M6

    Teljes átmérő (mm)

    8mm

    UNSPSC Code

    31161517

    Vezető szabvány

    DIN 610