Qualfast

M5X6X20 BKNY ILLESZTŐCSAVAR H8 (GR-12.9)

SKU:

QFT6100520L

MPN:

07117.050.020

Ft316.00

ÁFA nélkül

Ft401.32

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Magasan ötvözött acél, BS EN ISO 898/1 szabv. szerint. Szilárdság 12.9.
    Költséges alkatrészek - tengelyek, forgócsapok, csapszegek, forgattyúcsapok - helyettesítsére. Használatos öntőformák rögzítésére.
    Maximális üzemeltetési hőmérséklet (natúr): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtófej mérete

    3mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    50

    EAN

    5036140227743

    Fej átmérője

    10mm

    Fej mélysége

    4.5mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    20

    menet

    Metrikus

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M5

    Teljes átmérő (mm)

    6mm

    UNSPSC Code

    31161517

    Vezető szabvány

    DIN 610