noscriptQualfast M5X6X12 BKNY ILLESZTŐCSAVAR H8 (GR-12.9) 07117.050.012 | Cromwell Tools

Qualfast

M5X6X12 BKNY ILLESZTŐCSAVAR H8 (GR-12.9)

SKU:

QFT6100512C

MPN:

07117.050.012

Ft553.00

ÁFA nélkül

Ft702.31

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (43)

    A termék részletei

    Magasan ötvözött acél, BS EN ISO 898/1 szabv. szerint. Szilárdság 12.9.
    Költséges alkatrészek - tengelyek, forgócsapok, csapszegek, forgattyúcsapok - helyettesítsére. Használatos öntőformák rögzítésére.
    Maximális üzemeltetési hőmérséklet (natúr): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtófej mérete

    3mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    50

    EAN

    5036140316812

    Fej átmérője

    10mm

    Fej mélysége

    4.5mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    12

    menet

    Metrikus

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M5

    Teljes átmérő (mm)

    6mm

    UNSPSC Code

    31161517

    Vezető szabvány

    DIN 610