noscriptQualfast M16X20X60 BKNY ILLESZTŐCSAVAR H8 (GR-12.9) QFT-610-1660Z | Cromwell Tools

Qualfast

M16X20X60 BKNY ILLESZTŐCSAVAR H8 (GR-12.9)

SKU:

QFT6101660Z

MPN:

QFT-610-1660Z

Ft4350.00

ÁFA nélkül

Ft5524.50

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Magasan ötvözött acél, BS EN ISO 898/1 szabv. szerint. Szilárdság 12.9.
    Költséges alkatrészek - tengelyek, forgócsapok, csapszegek, forgattyúcsapok - helyettesítsére. Használatos öntőformák rögzítésére.
    Maximális üzemeltetési hőmérséklet (natúr): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtófej mérete

    10mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    10

    EAN

    5036140317123

    Fej átmérője

    30mm

    Fej mélysége

    14mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    60

    menet

    Metrikus

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M16

    Teljes átmérő (mm)

    20mm

    UNSPSC Code

    31161517

    Vezető szabvány

    DIN 610