noscriptQualfast M12X16X30 BKNY ILLESZTŐCSAVAR H8 (GR-12.9) 07117.120.030 | Cromwell Tools

Qualfast

M12X16X30 BKNY ILLESZTŐCSAVAR H8 (GR-12.9)

SKU:

QFT6101230X

MPN:

07117.120.030

Ft1209.00

ÁFA nélkül

Ft1535.43

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Magasan ötvözött acél, BS EN ISO 898/1 szabv. szerint. Szilárdság 12.9.
    Költséges alkatrészek - tengelyek, forgócsapok, csapszegek, forgattyúcsapok - helyettesítsére. Használatos öntőformák rögzítésére.
    Maximális üzemeltetési hőmérséklet (natúr): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtófej mérete

    8mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    25

    EAN

    5036140054233

    Fej átmérője

    24mm

    Fej mélysége

    12mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    30

    menet

    Metrikus

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M12

    Teljes átmérő (mm)

    16mm

    UNSPSC Code

    31161517

    Vezető szabvány

    DIN 610