noscriptQualfast M12 X 16 X 120 HENGERES FEJŰBELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ VÁLLAS CSAVAR 07117.120.120 | Cromwell Tools

Qualfast

M12 X 16 X 120 HENGERES FEJŰBELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ VÁLLAS CSAVAR

SKU:

QFT6101320Z

MPN:

07117.120.120

Ft3101.00

ÁFA nélkül

Ft3938.27

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Magasan ötvözött acél, BS EN ISO 898/1 szabv. szerint. Szilárdság 12.9.
    Költséges alkatrészek - tengelyek, forgócsapok, csapszegek, forgattyúcsapok - helyettesítsére. Használatos öntőformák rögzítésére.
    Maximális üzemeltetési hőmérséklet (natúr): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtófej mérete

    8mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    25

    EAN

    5036140257269

    Fej átmérője

    24mm

    Fej mélysége

    12mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    120

    menet

    Metrikus

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M12

    Teljes átmérő (mm)

    16mm

    UNSPSC Code

    31161517

    Vezető szabvány

    DIN 610