Qualfast

M10X12X16 BKNY ILLESZTŐCSAVAR H8 (GR-12.9)

SKU:

QFT6101016G

MPN:

07117.100.016

Ft702.00

ÁFA nélkül

Ft891.54

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Magasan ötvözött acél, BS EN ISO 898/1 szabv. szerint. Szilárdság 12.9.
    Költséges alkatrészek - tengelyek, forgócsapok, csapszegek, forgattyúcsapok - helyettesítsére. Használatos öntőformák rögzítésére.
    Maximális üzemeltetési hőmérséklet (natúr): 300°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtófej mérete

    5mm

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    25

    EAN

    5036140233119

    Fej átmérője

    18mm

    Fej mélysége

    9mm

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    12.9

    Hossz

    16

    menet

    Metrikus

    Menet iránya

    Jobb kéz

    Menet mérete

    M10

    Teljes átmérő (mm)

    12mm

    UNSPSC Code

    31161517

    Vezető szabvány

    DIN 610