Ft155.89
ÁFA nélkül
Ft197.98
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9.
Suitable for replacing costly components such as shafts, pivots, guides, pins, linkages and trunion mountings. Also commonly used in the die mould industry. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.
Dimensions to ISO 7379. Body Diameter Tol h8
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 10 |
EAN | 5036140075375 |
Fej átmérője | 0.437mm |
Fej mélysége | 0.219mm |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 12.9 |
menet | Vágóbitek |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | 1/4 |
Teljes átmérő (mm) | 0.31mm |
UNSPSC Code | 31161517 |
Vezető szabvány | DIN 610 |