Qualfast

M8X16 BKNY HERNYÓCSAVAR(GR-45H) (14.9)

SKU:

QFT6023304Q

MPN:

07810.080.016

Ft5500.00

ÁFA nélkül

Ft6985.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    • Hatlapfejű foglalat
    • ISO metrikus menet
    • Class 14.9 (GR-45H) - Ultra nagy szakítószilárdság
    • Teljesen menetes és fej nélküli - szíjtárcsa vagy fogaskerék orsóhoz való rögzítésére szolgál, más néven "Grub csavarok"
    • Olyan használathoz, ahol az alkatrészeket gyakran állítják alaphelyzetbe - A pontstílus okozza a legkevesebb kárt az alkatrészben
    • "Gyártáskori" olajozott felület (fekete) - Némi eltarthatóságot biztosít, de használat közben nem nyújt valódi korrózióvédelmet
    • Szakítófeszültség, Rm ≤1569 MPa
    • DIN 913 / ISO 4026 / BS 4168-2 / ASME B18.3.6M


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140355729

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    45H

    Hossz

    16mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M8

    Pont típusa

    Lapos pont

    UNSPSC Code

    31161505

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs