Ft3100.00
ÁFA nélkül
Ft3937.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
For permanent location of one part to another. The point is generally centre spotted and a location hole drilled in the shaft or ground flat where location is made.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 200 |
EAN | 5036140355651 |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 45H |
Hossz | 30mm |
menet | Metrikus |
Menet mérete | M6 |
Pont típusa | Kutyapont |
UNSPSC Code | 31161505 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |