noscriptQualfast M6X25 BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚHERNYÓCSAVAR A2 51260.060.025 | Cromwell Tools

Qualfast

M6X25 BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚHERNYÓCSAVAR A2

SKU:

QFT6025377L

MPN:

51260.060.025

Ft3000.00

ÁFA nélkül

Ft3810.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    • Hatlapfejű foglalat
    • ISO metrikus menet
    • A2 rozsdamentes acél (más néven 304 vagy 18/8) - Általános célú rozsdamentes acél
    • Teljesen menetes és fej nélküli - szíjtárcsa vagy fogaskerék orsóhoz való rögzítésére szolgál, más néven "Grub csavarok"
    • Sima pohárpont edzett tengelyek elleni használatra, ahol a nagy szorítónyomaték nem praktikus
    • DIN 916 / ISO 4029 / BS 4168-5 / ASME B18.3.6M


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    A2

    Hossz

    25mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M6

    Pont típusa

    Egyszerű kupapont

    UNSPSC Code

    31161505

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs